PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14111296 Sbraccio singolo testa palo Ø 76 mm SQUARE 02 - 14111296
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Raccordo terminale
Materiale - Alluminio
Diametro lato imbocco su palo - 76 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8021944044631
Codice prodotto
PRI14111296
Cod. produttore
14111296
Produttore
PRI
Tipo di accessorio / ricambio:
Raccordo terminale
Materiale:
Alluminio
Diametro lato imbocco su palo:
76 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
Accessori e ricambi per palo per illuminazione stradale Performance in lighting tipo/modello A0363 1-96 SQUARE 02-SBRACCIO TP-D.76


