AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14110396 Sbraccio singolo testa palo Ø 60÷76 mm SQUARE 01 - 14110396

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14110396 Sbraccio singolo testa palo Ø 60÷76 mm SQUARE 01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Raccordo terminale

  • Materiale - Alluminio

  • Diametro lato imbocco su palo - 76 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021944045102

Codice prodotto

PRI14110396

Cod. produttore

14110396

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Raccordo terminale

Materiale:

Alluminio

Diametro lato imbocco su palo:

76 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Accessori e ricambi per palo per illuminazione stradale Performance in lighting tipo/modello A0308 1-96 SQUARE 01-SBRACCIO