PERFORMANCE IN LIGHT - PRI06280287 LED-Campane industriali 4000K 148W statica Ottica simmetrica diffondente - 06280287

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 19971 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 148 W
Grado di protezione (IP) - IP66
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio diffuso
Confezione
1 PZ
EAN
8021944108920
Codice prodotto
PRI06280287
Cod. produttore
06280287
Produttore
PRI
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
19971 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
148 W
Grado di protezione (IP):
IP66
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Rendimento luminoso delle lampade:
134.9 lm/W
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Metodo di montaggio:
A sospensione
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Bianco
Dimmerabile 0-10 V:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Portalampada:
Altri
Adatto per numero di lampade:
1
Adatto per lampade di potenza:
148...148 W
Dimmerabile Zigbee:
no
Adatto per corpo luminoso secondario:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Alimentazione:
Driver LED controllato in corrente
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore della luce:
Bianco
Dimmerabile programmabile:
no
Alimentatore incluso:
sì
Tipo di tensione:
AC / DC
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
sì
Dimmerabile RF:
no
Alimentatore intercambiabile:
sì
Resistenza agli urti:
IK07
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Collegamento:
Morsetto a vite
Larghezza:
418 mm
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
0...30 °C
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Lunghezza:
460 mm
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Riflettore:
Nessuno
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:
95.5 %
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:
93.4 %
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
sì
Alimentazione di emergenza integrata:
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
750 °C - 30 s
Fattore di distorsione (THD):
20
Fattore di potenza:
0.9
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Flusso luminoso regolabile:
No
Altezza / Profondità:
160 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Numero di poli:
1
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Con copertura di protezione:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:
6
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:
10


