AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI057731 MASK 1X26W EL GR/MET

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367577310

Codice prodotto

PRI057731

Cod. produttore

057731

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP40

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK04

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

120 mm

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Larghezza:

370 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

150 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio decorativo da parete per luce indiretta costituito da: Corpo e schermo in alluminio pressofuso lavorato a righe orizzontali. Riflettore in alluminio. Diffusore in vetro pressato satinato internamente ed esternamente. Parabola riflettente in alluminio