AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI054902 MAGICLICK 18/VISA_O GX24Q-2 1X18W/EL ANT

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Antracite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018367549027

Codice prodotto

PRI054902

Cod. produttore

054902

Produttore

PRI

Grado di protezione (IP):

IP55

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Antracite

Resistenza agli urti:

IK06

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

210 mm

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Larghezza:

279 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

137 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Asimmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Serie di apparecchi da parete, da soffitto e da palo per interno ed esterno, in tre dimensioni, costituiti da: Corpo, anello e schermo visa (Magiclick 18) in alluminio pressofuso, verniciato. Diffusore in vetro pressato satinato internamente. Guarnizionein polimero espanso. Viti di chiusura in acciaio inox. Anello e vetro solidali tra loro. Sistema di apertura a cerniera per una facile installazione e manutenzione. Collegamento in cascata con tubo ø 20