PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000819 PALO CHIP D60 ABS+FV NERO - 000819

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Altri
Diametro della testa del palo - 60 mm
Colore - Nero
Superficie - Verniciato
Confezione
1 PZ
EAN
8018367008197
Codice prodotto
PRI000819
Cod. produttore
000819
Produttore
PRI
Modello:
Altri
Materiale:
Altri
Diametro della testa del palo:
60 mm
Colore:
Nero
Superficie:
Verniciato
Altezza del punto luminoso:
0.99 m
A cono:
no
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Protezione della base:
Altri
Palo estruso in ABS e fibra di vetro di colore nero. Lunghezza massima 990 mm. Si consiglia di inserire il palo per circa 20 cm in un plinto di cemento opportunamente dimensionato.