PERFORMANCE IN LIGHT - PRI000445 Palo 45 H410 - 000445

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Alluminio
Lunghezza complessiva - 0.444 m
Colore - Grigio
Superficie - Verniciato
Confezione
1 PZ
EAN
8018367004458
Codice prodotto
PRI000445
Cod. produttore
000445
Produttore
PRI
Modello:
Altri
Materiale:
Alluminio
Lunghezza complessiva:
0.444 m
Colore:
Grigio
Superficie:
Verniciato
Altezza del punto luminoso:
0.444 m
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
no
Con piastra di base:
sì
Palo 45 H410 costituito da: Palo in alluminio estruso verniciato predisposto per alloggiare uno o due apparecchi. Base di fissaggio a terra in alluminio pressofuso verniciato. Scatola di derivazione in alluminio pressofuso con morsetto a 4 poli 4 mm2 predisposta per collegamento in cascata. Colore: Grigio.