AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP805840 KLE-C01-2,2-2,0-K103

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP805840 KLE-C01-2,2-2,0-K103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076585807

Codice prodotto

PEP805840

Cod. produttore

805840

Produttore

PEP

Plastic fiber optic - thru-beam, Detection range: SU18: 220 mm
SU18/35: 920 mm
SU19: 220 mm, Fiber optic length: 2000 mm , adjustable, End piece: thread, Series: Plastic fiber optic - thru-beam, Sheathing: PVC, Device series: SU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL