AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70140695-100002 DC8-0RE-IO-1V1401 - 70140695-100002

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70140695-100002 DC8-0RE-IO-1V1401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005097904

Codice prodotto

PEP70140695-100002

Cod. produttore

70140695-100002

Produttore

PEP

Vibration sensor with IO-Link and programmable switching output or analog current output, Series: Performance Plus Line, Measured variable: Vibration velocity
Vibration acceleration
Bearing status parameter
Crest factor
Temperature, Vibration acceleration: 0 ... 34 g rms, Vibration acceleration: 0 ... 48 g peak value per 1 s, Vibration acceleration: -48 ... 48 g by means of BLOB transfer