PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70140280 VOC10M-F256-B12-V1D-CR03 - 70140280
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di interfaccia - Ethernet
Grado di protezione (IP) - IP65
Standard radio Bluetooth - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000004837631
Codice prodotto
PEP70140280
Cod. produttore
70140280
Produttore
PEP
Tipo di interfaccia:
Ethernet
Grado di protezione (IP):
IP65
Standard radio Bluetooth:
no
Event camera for recording video sequences with Livestream function;
mounting distance: 0.05 m to infinite;
internal video ring buffer with a pre-run buffer for recording an event up to 60 seconds before and after a trigger event;
trigger video/image capture via UDP, HTTP REST API, or a digital hardware input
mounting distance: 0.05 m to infinite;
internal video ring buffer with a pre-run buffer for recording an event up to 60 seconds before and after a trigger event;
trigger video/image capture via UDP, HTTP REST API, or a digital hardware input


