AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70134319-100008 UC4000-L2M-B16-0,3M-DT6P-M

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70134319-100008 UC4000-L2M-B16-0,3M-DT6P-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Campo di misura (distanza) - 200...4000 mm

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di tensione - DC

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004480912

Codice prodotto

PEP70134319-100008

Cod. produttore

70134319-100008

Produttore

PEP

Campo di misura (distanza):

200...4000 mm

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di tensione:

DC

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

67 mm

Materiale (del corpo):

Altri

Corrente a vuoto:

50 mA

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Single head system, CANopen interface, E1-Type approval, High EMC resistance, Series: -L2M, Interface type: CAN, Communication protocol: CANopen, UL approval: UL Recognized , General purpose , Class 2 power source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, UN/ECE Regulation No. 10 (E1): Type-approval number: 10R-069608, Connection type: fixed cable with plug, Housing: PA-GF35