AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70120101-100002 UDB-18GS-2E2-0,2M-V15

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70120101-100002 UDB-18GS-2E2-0,2M-V15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004823054

Codice prodotto

PEP70120101-100002

Cod. produttore

70120101-100002

Produttore

PEP

Ultrasonic system for reliable detection of no, one, or two overlapping sheet materials, Insensitive to printing, colors, and shining surfaces, Perpendicular or inclined sensor mounting relative to the sheet plane possible, Sensing range: 20 ... 60 mm , optimal distance: 45 mm, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: -UDB, Operating voltage: 18 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: switching output: PNP , NO contact