AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70116193 V31S-WM-BK

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70116193 V31S-WM-BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Tipo di custodia - Angolato

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Materiale della ghiera filettata - Altri

  • Grado di protezione IP (montato) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001344477

Codice prodotto

PEP70116193

Cod. produttore

70116193

Produttore

PEP

Tipo di contatto:

Puntale

Tipo di custodia:

Angolato

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della ghiera filettata:

Altri

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Male connector M8 angled A-coded 4-pin, for cable diameter 3,5 - 5 mm, field-attachable