AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0194 NBB8-18GM60-A2-V1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0194 NBB8-18GM60-A2-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000921075

Codice prodotto

PEP326161-0194

Cod. produttore

326161-0194

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

8 mm

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

76 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Resistente alla compressione:

no

Extended temperature range, Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug, Housing material: brass , white bronze coated, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67 / IP68, Threading: M12 x 1