PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0118 NBB5-18GM40-E3-V1 - 326161-0118

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 5 mm
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
2000001128787
Codice prodotto
PEP326161-0118
Cod. produttore
326161-0118
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
5 mm
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Lunghezza del sensore:
56 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Resistente alla compressione:
no


