AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0100 NBB8-18GM30-A2-V1 - 326161-0100

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP326161-0100 NBB8-18GM30-A2-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004941420

Codice prodotto

PEP326161-0100

Cod. produttore

326161-0100

Produttore

PEP

Extended temperature range, Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug, Housing material: brass , white bronze coated, Degree of protection: IP65 / IP66 / IP67 / IP68, Threading: M12 x 1