AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP325912 IUT-F190-B40-2V1D-FR1-01

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP325912 IUT-F190-B40-2V1D-FR1-01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003597178

Codice prodotto

PEP325912

Cod. produttore

325912

Produttore

PEP

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67

UHF RFID read/write device, Europe