AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP299928 IQT1-F61-IO-V1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP299928 IQT1-F61-IO-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 28 mm

  • Altezza - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075198862

Codice prodotto

PEP299928

Cod. produttore

299928

Produttore

PEP

Larghezza:

28 mm

Altezza:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

HF RFID read/write device with IO-Link in accordance with ISO 15693