AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP293431-100023 PXV100Q-F200-B17-V1D - 293431-100023

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP293431-100023 PXV100Q-F200-B17-V1D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Larghezza - 70 mm

  • Altezza - 70 mm

  • Profondità - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001128527

Codice prodotto

PEP293431-100023

Cod. produttore

293431-100023

Produttore

PEP

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

50 mm

Read head for incident light positioning system, PROFINET interface, Non-contact positioning on Data Matrix code tape, Mechanically rugged: no wearing parts, long operating life, maintenance-free, High resolution and precise positioning, especially for facilities with curves and switch points as well as inclines and declines., Integrated switch, Traverse distance up to 100 km , Output of code quality, Pollution detection