AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP293431-100002 PXV100S-F200-SSI-V19 - 293431-100002

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP293431-100002 PXV100S-F200-SSI-V19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Larghezza - 70 mm

  • Altezza - 70 mm

  • Profondità - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000484761

Codice prodotto

PEP293431-100002

Cod. produttore

293431-100002

Produttore

PEP

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

50 mm

Read head for incident light positioning system, SSI interface, Non-contact positioning on Data Matrix code tape, Mechanically rugged: no wearing parts, long operating life, maintenance-free, High resolution and precise positioning, especially for facilities with curves and switch points as well as inclines and declines., Travel ranges up to 10 km