AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP277761 UC2000-L2-U-V15

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP277761 UC2000-L2-U-V15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

  • Campo di misura (distanza) - 60...2000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078813526

Codice prodotto

PEP277761

Cod. produttore

277761

Produttore

PEP

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Campo di misura (distanza):

60...2000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di tensione:

DC

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Lunghezza del sensore:

40 mm

Materiale (del corpo):

Altri

Corrente a vuoto:

50 mA

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Single head system, Sensor head bidirectional and rotatable, Function indicators visible from all directions, Quick mounting bracket, Series: -L2, Operating voltage: 12 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Interface type: Serial interface (programmingadapter required)
9600 BPS, no parity, 8 data bits, 1 stop bit, Output type: 1 analog output 0 ... 10 V, UL approval: cULus Listed, General Purpose, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V