AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP265936 IQT1-F61-R4-V1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP265936 IQT1-F61-R4-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 28 mm

  • Altezza - 12 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002339311

Codice prodotto

PEP265936

Cod. produttore

265936

Produttore

PEP

Larghezza:

28 mm

Altezza:

12 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

HF RFID read/write device, ISO 15693