AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP263267 CBN15-F64-A2-V31 - 263267

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP263267 CBN15-F64-A2-V31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076970092

Codice prodotto

PEP263267

Cod. produttore

263267

Produttore

PEP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

15 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

12 mm

Lunghezza del sensore:

40 mm

Resistente alla compressione:

no

magnetic field resistant, Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Construction type: Rectangular, Series: Rectangular type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Potentiometer: sensitivity adjustment, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M8 x 1 , 4-pin, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67