AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP261307 IUH-F190-V1-FR1-01

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP261307 IUH-F190-V1-FR1-01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 112 mm

  • Altezza - 63 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078812185

Codice prodotto

PEP261307

Cod. produttore

261307

Produttore

PEP

Larghezza:

112 mm

Altezza:

63 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

UHF RFID read/write device for IDENTControl, Europe