AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP261248 UC800-F77S-IU-IO-V31

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP261248 UC800-F77S-IU-IO-V31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

  • Campo di misura (distanza) - 60...800 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075253523

Codice prodotto

PEP261248

Cod. produttore

261248

Produttore

PEP

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Campo di misura (distanza):

60...800 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di tensione:

DC

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Larghezza del sensore:

21 mm

Altezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

23 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Corrente a vuoto:

50 mA

Single head system, IO-Link interface for parameterization, Programmable via DTM with PACTWARE, Selectable sound lobe width, Series: -F77, Operating voltage: 18 ... 30 V DC , ripple 10 %SS
, Interface type: IO-Link (available after activation via programming button until next reset), Output type: 1 analog output 0 (4) ... 20 mA or
1 analog output 0 ... 10 V, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source