PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP257815 OBE6000-12GM40-SE5 - 257815

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max. Campo di rilevamento - 8500 mm
Con funzione timer - no
Segnalazione di preavaria - no
Riflettore incluso - no
Tipo di custodia - Cilindro filettato
Confezione
1 PZ
EAN
7449075694616
Codice prodotto
PEP257815
Cod. produttore
257815
Produttore
PEP
Max. Campo di rilevamento:
8500 mm
Con funzione timer:
no
Segnalazione di preavaria:
no
Riflettore incluso:
no
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Con interfaccia di comunicazione Ethernet:
no
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
no
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
no
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Uscita analogica -10 V ... +10 V:
no
Con interfaccia di comunicazione analogica:
no
Con interfaccia di comunicazione AS-Interface:
no
Tipo di luce:
Luce rossa non polarizzata
Con interfaccia di comunicazione CANOpen:
no
Materiale della superficie ottica:
Plastica
Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:
no
Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 422:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 485:
no
Con interfaccia di comunicazione SSD:
no
Con interfaccia di comunicazione SSI:
no
Diametro del sensore:
12 mm
Lunghezza del sensore:
45 mm
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza d'onda del sensore:
640 nm


