AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP256090 IUC77-25L100-GBL 1000PCS

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP256090 IUC77-25L100-GBL 1000PCS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Larghezza - 25 mm

  • Altezza - 0.2 mm

  • Profondità - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001444795

Codice prodotto

PEP256090

Cod. produttore

256090

Produttore

PEP

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

25 mm

Altezza:

0.2 mm

Profondità:

100 mm

RFID Transponder