AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP241157 INY060D-F99-2I2E2-V17

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP241157 INY060D-F99-2I2E2-V17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Lunghezza del sensore - 65 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071097688

Codice prodotto

PEP241157

Cod. produttore

241157

Produttore

PEP

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

65 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Larghezza del sensore:

45 mm

Altezza del sensore:

37 mm

Analog output 4 mA ... 20 mA, Fixed evaluation limits , High shock resistance, Increased noise immunity 100 V/m, Measuring range -30° ... +30°