AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240183 NBB15-30GM50-E3-M

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP240183 NBB15-30GM50-E3-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001485217

Codice prodotto

PEP240183

Cod. produttore

240183

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

15 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NC

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

30 mm

Materiale (del corpo):

Metallo

Lunghezza del sensore:

61 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Resistente alla compressione:

no

Extended temperature range, Switching function: Normally closed (NC), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable PUR , 2 m, Housing material: brass, nickel-plated, Degree of protection: IP68 / IP69K