PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP237551 CCB10-30GS60-A2-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Distanza di commutazione - 10 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
2000003961269
Codice prodotto
PEP237551
Cod. produttore
237551
Produttore
PEP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Distanza di commutazione:
10 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Lunghezza del sensore:
73 mm
SIL secondo IEC 61508:
Nessuno
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Nessuno
Resistente alla compressione:
no