PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP237042 CBN15-18GS75-E2-V1 - 237042

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 15 mm
Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione - PNP
Confezione
1 PZ
EAN
7449079675710
Codice prodotto
PEP237042
Cod. produttore
237042
Produttore
PEP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
15 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NO
Tipo di uscita di commutazione:
PNP
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Metallo
Diametro del sensore:
18 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Lunghezza del sensore:
88 mm
Resistente alla compressione:
no


