AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP237039 CBB8-18GK75-E2-V1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP237039 CBB8-18GK75-E2-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076761072

Codice prodotto

PEP237039

Cod. produttore

237039

Produttore

PEP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Distanza di commutazione:

8 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Diametro del sensore:

18 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Lunghezza del sensore:

88 mm

Resistente alla compressione:

no

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Potentiometer: sensitivity adjustment, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 3-pin, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67