AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP233250 UB250-F77-E2-V31

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP233250 UB250-F77-E2-V31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M8

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di tensione - DC

  • Larghezza del sensore - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077260604

Codice prodotto

PEP233250

Cod. produttore

233250

Produttore

PEP

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M8

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di tensione:

DC

Larghezza del sensore:

12 mm

Altezza del sensore:

31 mm

Lunghezza del sensore:

23 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Corrente a vuoto:

20 mA

Frequenza di commutazione:

10 Hz

Ultrasonic direct detection sensor, Miniature design, Program input, Degree of protection IP67, Series: -F77, Rated operating voltage: 24 V DC, Operating voltage: 20 ... 30 V DC , ripple 10 %SS ; 12 ... 20 V DC sensitivity reduced to 90 %, Output type: 1 switch output PNP, NO, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: M8 x 1 connector , 4-pin, Housing: Polycarbonate