PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP220360 UB300-18GM40-I-V1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449077091413
Codice prodotto
PEP220360
Cod. produttore
220360
Produttore
PEP
Single head system, Short design, 40 mm, Function indicators visible from all directions, Analog output 4 mA ... 20 mA, Series: -18GM, Operating voltage: 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: 1 analog output 4 ... 20 mA, short-circuit/overload protected, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin