PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP216149 V3-WM-15M-PUR - 216149

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Angolato
Numero di poli - 3
Lunghezza del cavo - 15 m
Colore della guaina - Grigio
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - M8
Confezione
1 PZ
EAN
7449078810921
Codice prodotto
PEP216149
Cod. produttore
216149
Produttore
PEP
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Angolato
Numero di poli:
3
Lunghezza del cavo:
15 m
Colore della guaina:
Grigio
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
M8
Grado di protezione (IP):
IP67


