AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP210619 CBB4-12GH70-E0

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP210619 CBB4-12GH70-E0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Distanza di commutazione - 4 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di uscita di commutazione - NPN

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004673642

Codice prodotto

PEP210619

Cod. produttore

210619

Produttore

PEP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Distanza di commutazione:

4 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di uscita di commutazione:

NPN

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Lunghezza del sensore:

69 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Resistente alla compressione:

no

Switching function: Normally open (NO), Output type: NPN, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M12, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Operating voltage: 10 ... 36 V DC, Potentiometer:sensitivity adjustment, Type of voltage: DC, Connection type: cable PUR , 2 m, Housing material: Stainless steel 1.4404 / AISI 316L, Degree of protection: IP65