AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP206846 VB14N-300-R - 206846

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP206846 VB14N-300-R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 68 mm

  • Altezza - 34 mm

  • Profondità - 84 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074958030

Codice prodotto

PEP206846

Cod. produttore

206846

Produttore

PEP

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

68 mm

Altezza:

34 mm

Profondità:

84 mm

Barcode scanner, Grid scanner, Simple operation via function keys: test mode, code teaching and code optimization, Code reconstructor, Connect up to 32 scanners, Sturdy aluminum housing