PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP205337 UB800-18GM40A-U-V1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075684983
Codice prodotto
PEP205337
Cod. produttore
205337
Produttore
PEP
Single head system, Short design, 40 mm, Function indicators visible from all directions, Analog output 0 ... 10 V, Series: -18GM, Operating voltage: 15 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: 1 analog output 0 ... 10 V, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing: brass, nickel-plated