AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP204623 IQH1-FP-V1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP204623 IQH1-FP-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 80 mm

  • Altezza - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076764042

Codice prodotto

PEP204623

Cod. produttore

204623

Produttore

PEP

Larghezza:

80 mm

Altezza:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

HF RFID read/write device, ISO 15693, for IDENTControl