AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP194232 OIT500-F113-B12-CB - 194232

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP194232 OIT500-F113-B12-CB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio fisso

  • Tipo di interfaccia - Ethernet

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Standard radio Bluetooth - no

  • Tipo di fissaggio - Con viti

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071318592

Codice prodotto

PEP194232

Cod. produttore

194232

Produttore

PEP

Modello:

Montaggio fisso

Tipo di interfaccia:

Ethernet

Grado di protezione (IP):

Altri

Standard radio Bluetooth:

no

Tipo di fissaggio:

Con viti

Optical high temperature identification system, 200 to 450 mm