AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP191239 UC2000-30GM-IUEP-IO-V15

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP191239 UC2000-30GM-IUEP-IO-V15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Cilindro filettato

  • Tipo di tensione - DC

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075515348

Codice prodotto

PEP191239

Cod. produttore

191239

Produttore

PEP

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / NPN

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Tipo di tensione:

DC

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Diametro del sensore:

30 mm

Lunghezza del sensore:

93 mm

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Corrente a vuoto:

60 mA

Frequenza di commutazione:

4 Hz

Single head system, IO-Link interface for service and process data, Programmable via DTM with PACTWARE, Switch output and analog output, Series: -30GM, Operating voltage: 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS
15 ... 30 V voltage output, Interfacetype: IO-Link, Output type: 1 push-pull (4 in 1) output, short-circuit protected, reverse polarity protected
Current output 4 mA ... 20 mA or
voltage output 0 V ... 10 V configurable, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source