AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP189953 CBN15-30GK60-A2

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP189953 CBN15-30GK60-A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 15 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Antivalente

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075994433

Codice prodotto

PEP189953

Cod. produttore

189953

Produttore

PEP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

15 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Diametro del sensore:

30 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Lunghezza del sensore:

60 mm

Resistente alla compressione:

no

Switching function: complementary, Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 4-wire, Thread mold: M30, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Operating voltage: 10 ... 30 V DC, Potentiometer: sensitivity adjustment, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 2 m, Housing material: PBT, Degree of protection: IP67