PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP189952 CBN15-30GK60-A0 - 189952

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo
Distanza di commutazione - 15 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Tipo di uscita di commutazione - NPN
Confezione
1 PZ
EAN
2000001253571
Codice prodotto
PEP189952
Cod. produttore
189952
Produttore
PEP
Tipo di installazione meccanica del sensore:
Non a filo
Distanza di commutazione:
15 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Tipo di uscita di commutazione:
NPN
Tipo di tensione:
DC
Materiale (del corpo):
Plastica
Diametro del sensore:
30 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Lunghezza del sensore:
60 mm
Resistente alla compressione:
no


