AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP182235 UB200-12GM-I-V1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP182235 UB200-12GM-I-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071574189

Codice prodotto

PEP182235

Cod. produttore

182235

Produttore

PEP

Single head system, Analog output 4 mA ... 20 mA, Very small unusable area, Measuring window adjustable, Series: -12GM, Operating voltage: 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: 1 analog output 4 ... 20 mA, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 4-pin, Housing: brass, nickel-plated