AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP182171 NBB20-L2-Z4-V1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP182171 NBB20-L2-Z4-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Tipo di uscita di commutazione - 2 fili

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Tipo di tensione - DC

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004190019

Codice prodotto

PEP182171

Cod. produttore

182171

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

20 mm

Tipo di uscita di commutazione:

2 fili

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Altri

Lunghezza del sensore:

67 mm

Tensione di alimentazione:

3.8...30 V

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

40 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tipo di interfaccia:

Nessuno

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Frequenza di commutazione:

30 Hz

Resistente alla compressione:

no

Switching function: Normally open (NO), Output type: Two-wire, Installation: flush, Output polarity: DC, Output type: 2-wire, Construction type: VariKont L ®, Series: VariKont L ®, Operating voltage: 3.8 ... 30 V DC, Type of voltage: DC, Connection type: Connector plug, Housing material: PA, Degree of protection: IP69K, Threading: M12 x 1