AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP134007 UB6000-F42-E6-V15

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP134007 UB6000-F42-E6-V15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP / PNP

  • Campo di misura (distanza) - 350...6000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078517004

Codice prodotto

PEP134007

Cod. produttore

134007

Produttore

PEP

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / PNP

Campo di misura (distanza):

350...6000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di tensione:

DC

Larghezza del sensore:

80 mm

Altezza del sensore:

80 mm

Lunghezza del sensore:

50 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Corrente a vuoto:

60 mA

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Frequenza di commutazione:

0.6 Hz

Single head system, 2 independent switch outputs, Extremely small unusable area, TEACH-IN, Series: -F42, Operating voltage: 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: 2 switch outputs PNP, NO/NC selectable, UL approval: cULus Listed, Class 2Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 5-pin, Housing: ABS