AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP133998 UB2000-F42S-U-V15

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP133998 UB2000-F42S-U-V15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

  • Campo di misura (distanza) - 60...2000 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078689985

Codice prodotto

PEP133998

Cod. produttore

133998

Produttore

PEP

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Campo di misura (distanza):

60...2000 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di tensione:

DC

Tipo di funzione di commutazione:

Altri

Larghezza del sensore:

34 mm

Altezza del sensore:

80 mm

Lunghezza del sensore:

80 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Corrente a vuoto:

50 mA

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Single head system, Analog output 0 ... 10 V, Extremely small unusable area, TEACH-IN, Series: -F42, Operating voltage: 17 ... 30 V DC , ripple 10 %SS, Output type: 1 analog output 0 ... 10 V, UL approval: cULus Listed, Class 2 Power Source, CCC approval: CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V, Connection type: Connector plug M12 x 1 , 5-pin, Housing: ABS