AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP128854 V1-W-15M-PVC

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP128854 V1-W-15M-PVC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Angolato

  • Numero di poli - 4

  • Lunghezza del cavo - 15 m

  • Colore della guaina - Grigio

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077073426

Codice prodotto

PEP128854

Cod. produttore

128854

Produttore

PEP

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Angolato

Numero di poli:

4

Lunghezza del cavo:

15 m

Colore della guaina:

Grigio

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Grado di protezione (IP):

IP67

Female cordset, M12, 4-pin, PVC cable