AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP126054 IPH-F61-V1

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP126054 IPH-F61-V1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Massima velocità di trasferimento, lettura - 2 kBit/s

  • Massima velocità di trasferimento, scrittura - 2 kBit/s

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005245398

Codice prodotto

PEP126054

Cod. produttore

126054

Produttore

PEP

Massima velocità di trasferimento, lettura:

2 kBit/s

Massima velocità di trasferimento, scrittura:

2 kBit/s

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67

LF RFID read/write device for IDENTControl