AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP109663 NBN8-18GK50-E2-5M - 109663

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP109663 NBN8-18GK50-E2-5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di commutazione - 8 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000655642

Codice prodotto

PEP109663

Cod. produttore

109663

Produttore

PEP

Distanza di commutazione:

8 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Tipo di tensione:

DC

Diametro del sensore:

18 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Lunghezza del sensore:

50 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Resistente alla compressione:

no

Switching function: Normally open (NO), Output type: PNP, Installation: non-flush, Output polarity: DC, Output type: 3-wire, Thread mold: M18, Construction type: Cylindrical, thread, Series: Cylindrical type, Type of voltage: DC, Connection type: cable PVC , 5 m, Housing material: PBT, Degree of protection: IP68 / IP69K